イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 六角ボルト
六角ボルト DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-HBNS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078974
品番
HD-HBNS06-20
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
質量(g)
6
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
5
寸法L1(mm)
7
寸法D(mm)
13
寸法D1(mm)
4.2
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
4
寸法M
M6×1