画像準備中

六角ボルト DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-HBNS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15079017 品番 HD-HBNS08-30
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(g)15 寸法L(mm)30 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)16.8 寸法D1(mm)6 寸法W(mm)13 寸法H1(mm)5.5 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする