画像準備中

カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付部おねじ 寸法R(mm)36.2 注文コード15081178 品番KCL03-10-RE
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,954
販売価格(税別)
1,776
この商品は取付部・寸法Rなど79種類から選べます 他の種類を見る

クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。

質量(g)9 タイプオネジ回転 寸法L(mm)10 寸法H(mm)13 寸法A(mm)14.4 寸法D(mm)12 寸法E(mm)1 寸法B(mm)41.7 寸法C(mm)0.5 材質(レバー部)アルミダイカスト粉体塗装(赤) 寸法D1(mm)6 寸法T(mm)11.5 寸法H1(mm)9 取付部おねじ 寸法R(mm)36.2 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUM22L亜鉛三価クロメート レバー荷重(N)90 クランプ力(kN)F:1.5 寸法MM3×0.5 材質(オネジ)SUM22L亜鉛三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15081546
2025-12-17
用途:
安定した作りです
卸売・小売業

1つからオーダー出来て安定した作りで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする