質量(g)18
タイプメネジ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)17
寸法A(mm)18
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)1
寸法B(mm)59.1
寸法C(mm)2
材質(レバー部)アルミダイカスト粉体塗装(赤)
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)13
寸法H1(mm)11.2
取付部めねじ
寸法R(mm)52.3
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUM22L亜鉛三価クロメート
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)F:2.5
寸法MM5×0.8