画像準備中

プランジャー|スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15083235 品番ZN12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。

適合【専用レンチ】PW12 材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)16 タイプ軽荷重用(1本ライン) 寸法L(mm)28 寸法d(mm)6 寸法S(mm)4 耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90 寸法Lf(mm)5 寸法w(mm)4 材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA 材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56〜60・ZN/PLN:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)2 寸法Lf1(mm)2 寸法MM12×1.75 荷重(N)5〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする