画像準備中

プランジャー|スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15083244 品番ZN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。

適合【専用レンチ】PW4 材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)0.8 タイプ軽荷重用(1本ライン) 寸法L(mm)15 寸法d(mm)1.5 寸法S(mm)1.5 耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90 寸法Lf(mm)2 寸法w(mm)1.3 材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA 材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56〜60・ZN/PLN:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂 寸法w1(mm)0.6 寸法Lf1(mm)0.6 寸法MM4×0.7 荷重(N)2〜7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15083244 ZN4 12690976 ZN4 スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーション スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーション 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする