画像準備中

プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15083269 品番 POB05
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,153
販売価格(税別)
1,048

インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。
テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。
AMBと合わせて使用できます。

材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670〜780) 質量(g)11 寸法H(mm)15.5 シリーズPOB 寸法d(mm)5 寸法D(mm)19 寸法D1(mm)12(0/-0.05) 寸法W(mm)4 寸法H1(mm)11.5 寸法H2(mm)10 寸法MM12×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする