画像準備中

プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15083287 品番 POB08
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,313
販売価格(税別)
1,194

インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。
テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。
AMBと合わせて使用できます。

材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670〜780) 質量(g)26 寸法H(mm)19.5 シリーズPOB 寸法d(mm)8 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)16(0/-0.05) 寸法W(mm)6 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)12 寸法MM16×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする