付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
サイズRANDX16-8
材質(本体)SUS303
質量(g)695
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40〜90
寸法L(mm)90
寸法d(mm)8(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)23
ケーブル長(m)5
寸法A(mm)2.3
寸法S(mm)8
寸法D(mm)19
寸法T(mm)8
寸法W(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
寸法W1(mm)13
色(キャップ)レッド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53〜55)
寸法MM16×1.5
荷重(N)15〜35
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)