画像準備中

プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)10 ケーブル長(m)1 注文コード15083585 品番RANDX20-10-1M-Y
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,112
販売価格(税別)
14,647
この商品は寸法S・ケーブル長など48種類から選べます 他の種類を見る

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。

付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール サイズRANDX20-10 材質(本体)SUS303 質量(g)420 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法L(mm)99 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)24 ケーブル長(m)1 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)23 寸法T(mm)10 寸法W(mm)30 材質(キャップ)ポリアミド 寸法W1(mm)16 色(キャップ)イエロー 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53〜55) 寸法MM20×1.5 荷重(N)15〜34 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする