画像準備中

プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点方式NO 寸法MM8×1.25 注文コード15084170 品番SPEPF08-NO
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,298
販売価格(税別)
12,998
この商品は接点方式・寸法Mなど6種類から選べます 他の種類を見る

スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。
信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。
ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。
本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。

仕様【作動点(ポイントAから)】1.2〜1.8 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)36 使用温度範囲(℃)-25〜70 寸法L(mm)29 シリーズSPEPF 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)3 寸法S(mm)2 使用電圧(V)DC10〜30 保護等級IP67 接点方式NO 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(HV550〜600) 寸法MM8×1.25 最大電流(mA)200 荷重(N)15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする