画像準備中

プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点方式NC 寸法MM10×1.5 注文コード15084179 品番SPEPF10-NC
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,151
販売価格(税別)
13,774
この商品は接点方式・寸法Mなど6種類から選べます 他の種類を見る

スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。
信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。
ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。
本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。

仕様【作動点(ポイントAから)】2.2〜2.8 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)43 使用温度範囲(℃)-25〜70 寸法L(mm)36 シリーズSPEPF 寸法d(mm)4.5 寸法L1(mm)4 寸法S(mm)3 使用電圧(V)DC10〜30 保護等級IP67 接点方式NC 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(HV550〜600) 寸法MM10×1.5 最大電流(mA)200 荷重(N)26〜44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする