イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15084258
品番
ZSP16-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
材質(本体)
SUS303
質量(g)
24
タイプ
軽荷重用(1本ライン)
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
4.5
耐熱温度(℃)
180
寸法w(mm)
2.5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(センターピン)
SUS420
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M16×2
荷重(N)
22〜50