画像準備中

プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15084267 品番ZSP5-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。

材質SUS製 材質(本体)SUS303 質量(g)1 タイプ軽荷重用(1本ライン) 寸法L(mm)12 寸法d(mm)2.4 寸法S(mm)2 耐熱温度(℃)180 寸法w(mm)0.8 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM5×0.8 荷重(N)3〜10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15084267 ZSP5-SUS 12695176 UN2-180 ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーション ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーション 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする