画像準備中

エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM8×1.25 注文コード15085798 品番EWN55A-SUS-SA-CL
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,516
販売価格(税別)
1,378
この商品は寸法Mなど4種類から選べます 他の種類を見る

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231

質量(g)15 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法H(mm)28 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)55 寸法D1(mm)16 寸法G(mm)8 寸法Lf(mm)18 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする