画像準備中

防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)2310 注文コード15088029 品番VDB6-5020M10L40M
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥587
販売価格(税別)
534
この商品は最大荷重など58種類から選べます 他の種類を見る

振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。

材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック 質量(g)165 寸法L(mm)40 寸法H(mm)20 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)40 最大荷重(N)2310 ばね定数(N/mm)462 最大たわみ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.5 適合用途防振 材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする