画像準備中

エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)20 注文コード15089797 品番PSLC20-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は寸法dなど5種類から選べます 他の種類を見る

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。

材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 質量(g)990 寸法L(mm)95 寸法H(mm)63 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)70 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)42 寸法H1(mm)53 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 適合シャフト径(Φmm)20(h11) 保持トルク(N・m)23 スライド荷重(N)1600 寸法MM8 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
注意
※クランプアンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。
※クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。
※シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15089797 PSLC20-3M 15089788 PSLC20-3M 画像準備中 エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーション 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする