画像準備中

アクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15090594 品番MAU3222-SH06-26
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,689
販売価格(税別)
1,535
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。

材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜 質量(g)13 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6(h8) 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)26 寸法D(mm)10(H7) 寸法C(mm)4 寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005) 寸法L2(mm)3 寸法P(mm)6 寸法Lf(mm)21.5 寸法MM3×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする