画像準備中

ワークグリッパー|CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15090750 品番CT-06102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440焼入焼戻黒染めHRC32 質量(g)6 寸法L(mm)12 寸法d(mm)7.9 寸法L1(mm)5 寸法A(mm)2.3 寸法W(mm)10 材質(チップ)超硬HRC72 寸法MM6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15090750 CT-06102 12687345 CT-06102 CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする