イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090768
品番
CT-08125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440焼入焼戻黒染めHRC32
質量(g)
15
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
9.5
寸法L1(mm)
6.4
寸法A(mm)
3
寸法W(mm)
13
材質(チップ)
超硬HRC72
寸法M
M8×1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15090768
CT-08125
12687370
CT-08125
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
イマオコーポレーション
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました