イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090777
品番
CT-10125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440焼入焼戻黒染めHRC32
質量(g)
20
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
12.7
寸法L1(mm)
8.3
寸法A(mm)
3
寸法W(mm)
17
材質(チップ)
超硬HRC72
寸法M
M10×1.25