イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090795
品番
CT-10152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440焼入焼戻黒染めHRC32
質量(g)
25
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
12.7
寸法L1(mm)
8.3
寸法A(mm)
3
寸法W(mm)
17
材質(チップ)
超硬HRC72
寸法M
M10×1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15090795
CT-10152
12687388
CT-10152
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
イマオコーポレーション
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました