画像準備中

ワークグリッパー|HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15090847 品番HS-122-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SKH51焼入焼戻黒染めHRC62 質量(g)8 寸法A(mm)12(+0/-0.13) 寸法D(mm)M4 寸法B(mm)12(+0/-0.13) 寸法C(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15090847 HS-122-C 12687844 HS-122-C HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする