イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090908
品番
HS-252-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SKH51焼入焼戻黒染めHRC62
質量(g)
38
寸法A(mm)
25(+0/-0.13)
寸法D(mm)
M6
寸法B(mm)
12(+0/-0.13)
寸法C(mm)
4.5