画像準備中

エンプラレベリングパッド ELP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ部)SUS304 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック 寸法D(mm)30 寸法MM10×1.5 注文コード15091967 品番ELPS30-M10-53
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は材質・寸法D・寸法Mなど43種類から選べます 他の種類を見る

ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)105 タイプSUS 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)53 許容荷重(kN)3 寸法D(mm)30 材質(ねじ部)SUS304 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック 寸法MM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする