仕様普通仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE60/LVER60/LVE60-SUS/LVER60-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE60/LVER60/LVE60-SUS/LVER60-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)714タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)241寸法L1(mm)198寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法L3(mm)43寸法W1(mm)36許容荷重(N)18000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3