画像準備中

エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15092177 品番 LVE60L20B
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE60/LVER60/LVE60-SUS/LVER60-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE60/LVER60/LVE60-SUS/LVER60-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)405 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L(mm)181 寸法L1(mm)138 寸法A(mm)4 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)43 寸法W1(mm)30 許容荷重(N)18000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM20×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする