omron(オムロン)
産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
15092476
品番
STC-BBS43U3V-VF096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/2.9"
カラーモード
モノクロ
画素数
720 (H)×540 (V)
フレームスピード(fps)
527.1
レンズマウント
焦点距離 9.6m F No. 3.7 液体レンズ