画像準備中

バルブキャップ VL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15093008 品番VL-1/4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。

材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR) 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-30〜120 寸法L(mm)10 寸法H(mm)30 寸法d(mm)8 寸法D(mm)31 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法GG 1/4 材質(スプリング)SUS302WPA 設定圧力(hPa)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15093008 VL-1/4L 12692270 VL-1/4L バルブキャップ VL イマオコーポレーション バルブキャップ VL イマオコーポレーション 1個 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする