丸一
丸一の 水廻り部材
丸一の 洗濯機用品
丸一の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15093340
品番
M640W-XTW
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイプ
横引きトラップ
付属品
固定ビス(ステンレス4.5×50)×4
仕様
トラップタイプ/センター
寸法(mm)
640×640×60
色
ホワイト
材質(本体)
PP
取付部
Φ146(トラップ)