曜日別特売
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049

wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049
wasser light89 wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事) 15094049

wasser89 ウォールランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15094049品番wasser light89
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。

付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)口金ランプ仕様:E12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195本体質量(g)約874(電球なし)光源スポットライト仕様:LED色温度(K)スポットライト仕様:約3000保証期間1年間光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250灯数ランプ仕様:1灯
注意
※ランプ仕様(電球別売り)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする