エニダイン
フットマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
鋼材
適合型式
(LR)OEMXT1.5M
注文コード
15094706
品番
FM-M42X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
材質・適合型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
寸法(mm)
FK:19
質量(g)
370
表面処理
黒染め(黒色)
寸法Z(mm)
27
寸法Y(mm)
61
寸法FD(mm)
55
寸法FA(mm)
95
寸法FB(mm)
76.2
寸法FC(mm)
8.6
推奨取付ボルト
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法FE(mm)
12.7
寸法FJ(mm)
9.6
寸法FG(mm)
30
適合型式
(LR)OEMXT1.5M