フットマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質鋼材適合型式OEM3.0M注文コード15094740品番FM-M85X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質鋼材寸法(mm)FK:18.7質量(g)1984表面処理塗装(黒色)寸法Z(mm)59寸法Y(mm)81寸法J(mm)58寸法FD(mm)103寸法FA(mm)165寸法FB(mm)139.7寸法FC(mm)13.5推奨取付ボルトM12RoHS指令(10物質対応)対応寸法FE(mm)25.4寸法FJ(mm)14.1寸法FG(mm)52適合型式OEM3.0M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする