エニダイン
ロックカラー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
適合型式
(LR)OEMXT1.5M
注文コード
15094855
品番
LC-M42X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
適合型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
52
表面処理
黒染め(黒色)
寸法B(mm)
53
寸法LH(mm)
8
寸法DH(mm)
2.5
寸法DW(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
(LR)OEMXT1.5M