長方形フランジ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質鋼材適合型式PMXT1500M注文コード15095065品番RF-M45X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質鋼材質量(g)255表面処理塗装(黒色)寸法SA(mm)57.2寸法SB(mm)41.4寸法FC(mm)8.6寸法FH(mm)12.7寸法RD(mm)60.5寸法RE(mm)76.2推奨取付ボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合型式PMXT1500M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする