長方形フランジ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質鋼材適合型式(LR)OEMXT2.0M注文コード15095074品番RF-M64X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質鋼材質量(g)800表面処理黒染め(黒色)寸法SA(mm)90寸法SB(mm)70寸法FC(mm)11寸法FH(mm)16寸法RD(mm)90寸法RE(mm)110推奨取付ボルトM10RoHS指令(10物質対応)対応適合型式(LR)OEMXT2.0M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする