ストップカラー大型

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個適合型式(LR)OEMXT1.5M シリーズ注文コード15095135品番SC-M42X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質鋼材質量(g)375寸法F(mm)27表面処理黒染め(黒色)寸法CD(mm)56寸法CA(mm)59寸法CB(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応適合型式(LR)OEMXT1.5M シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする