M5角度調節ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15098827 品番DLC-KSM
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に!
アルミポール(別売)に装着して使用
ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)

適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M 材質PC/Brass 本体寸法(mm)26×26×100 ねじサイズM5×10mm
関連資料:(1.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする