3/22より値下げ!現場を応援

KB-30F-YL キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098879 KB-30F-YL キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098879 KB-30F-YL キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098879 KB-30F-YL キャタツアンダーバッグ(フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098879

キャタツアンダーバッグ(フタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード15098879 品番KB-30F-YL
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能

材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル イエロー 質量(g)150 本体寸法(mm)270×270×130 収納の目安2kgまで
関連資料:(1.75MB)

商品説明動画

キャタツアンダーバッグ(フタ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする