M18 FUEL 31.75MM (1-1/4インチ) ねじ切り機(ケース付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15099877 品番M18 FPT114-0C0 SET1 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
標準の手持ちねじ切り機と比べて最大40%軽量
最大1 1/4インチまでのねじ切りが可能
軽量なミリタリーグレードのアルミニウム製ダイヘッド付属
AUTOSTOP テクノロジーにより、深刻なキックバックを防止
専用の支持アームがねじ切りのトルクに抵抗するため、パイプスタンドなしでねじ切りが可能
両面ダイヘッドロック保持システムにより、両側からねじ切りが可能
無段変速トリガーによる高い制御性

質量(kg)4.8 バッテリー電圧(V)18
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする