曜日別特売
4932464873 406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール 15099956

406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15099956
品番
4932464873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

チェーンソー用チェーン
長さ 406mm(16インチ)
ガイド 1.1mm
ピッチ 9.5mm (3/8インチ)
リンク数 56L

長さ(mm)
406(16インチ)
ピッチ(mm)
9.5(3/8インチ)
リンク数
56L
ガイド径(mm)
1.1

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする