ディズニー ダブルステンレスマグカップ 300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15101479 品番MA-2332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。
ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。
姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。
可愛いディズニーキャラクターデザイン付。

材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 寸法(mm)約110×78×高さ88 種類くまのプーさん/昼寝 容量(L)約0.3 保温効力(℃)42以上(1時間) 保冷効力(℃)7以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする