CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの マグカップ・グラス・コップ
ディズニー ダブルステンレスマグカップ 300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15101506
品番
MA-2335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スープなども飲みやすい広口タイプ。
ワイヤーハンドルで引っ掛けて収納することができる。あw真空二重構造で保温・保冷力をキープ。オールシーズン使用可能。
材質
本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
約110×78×高さ88
種類
くまのプーさん/こんにちは
容量(L)
約0.3
保温効力(℃)
約42以上(1時間)
保冷効力(℃)
約7以下(1時間)