※本体画像

ME-250 ケーブルカッター(銅線専用) ミノル工業 15101707 ME-250 ケーブルカッター(銅線専用) ミノル工業 15101707

ケーブルカッター(銅線専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15101707 品番ME-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味

用途銅線専用 性能IV250mm2 VVR60mm2×3心 CV200mm2 CVT60mm2 全長(mm)600 質量(g)1540 材質(ハンドル)アルミ合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15101707 ME-250 65513318 MC20E250 ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業 ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業 1個 16,980 税込18,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする