※本体画像

ME-500 ケーブルカッター(銅線専用) ミノル工業 15101716 ME-500 ケーブルカッター(銅線専用) ミノル工業 15101716

ケーブルカッター(銅線専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15101716 品番ME-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味

用途銅線専用 性能IV500mm2 VVR100mm2×3心 CV400mm2 CVT100mm2 全長(mm)800 質量(g)2930 材質(ハンドル)アルミ合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15101716 ME-500 65513345 MC20E500 ケーブルカッター(銅線)500 ミノル工業 ケーブルカッター(銅線)500 ミノル工業 1個 26,980 税込29,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする