※本体画像

MWS-C2 ワイヤーストリッパー C2 ミノル工業 15102066 MWS-C2 ワイヤーストリッパー C2 ミノル工業 15102066

ワイヤーストリッパー C2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15102066 品番MWS-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群

仕様IV用(エコ電線対応) 全長(mm)180 質量(g)360 適合サイズ(mm2)8・14(IV線用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15102066 MWS-C2 65666819 MC4000C2 ワイヤーストリッパーIV 8.0・14 ミノル工業 ワイヤーストリッパーIV 8.0・14 ミノル工業 1個 5,898 税込6,488 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする