曜日別特売
Z2510R ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業 15102161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z2510R ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業 15102161
Z2510R ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業 15102161

ミラクルテープ(自己融着テープ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
R (赤)
内容量1個注文コード15102161品番Z2510R
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)
世界で最も過酷な米軍規格に合格
耐水性があるだけでなく、耐油性もあります
塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です
仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません
柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着
粘着材を使用していないためベトつきません
食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能

用途
電気の絶縁用・電線の結束などに
水漏れ・エア漏れなどの応急処置に
ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に
ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに
車のメンテナンスに
つり・スポーツ用具のグリップに
厚さ(mm)0.5寸法(mm)テープ:25R (赤)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
注意
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする