XZ-255TG-P DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 15102407 XZ-255TG-P DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 15102407 XZ-255TG-P DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 15102407 XZ-255TG-P DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 15102407 XZ-255TG-P DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 15102407 XZ-255TG-P DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 15102407

DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様セル数(LiPo):1-3S推奨/ターン数:25.5T 注文コード15102407 品番XZ-255TG-P
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!
パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ
ストッククラスレースに最適な進角固定式
精密な超高速回転ベアリングを搭載
冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク
高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮
センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応
本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り
「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き
セット内容 ※
ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー

用途ラジコン、ロボット 仕様セル数(LiPo):1-3S推奨/ターン数:25.5T 寸法(mm)Φ36×50 質量(g)170 シャフト径(Φmm)3.175 モーター1500KV(RPM/V) アンペア最大28A
注意

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする