優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載
革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング
フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減
特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現
200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発
高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用
フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました
A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現
センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット
セット内容 ※
ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書