曜日別特売
A00327 アンパンマンおしりふきケース(おしりふき1個入り) LEC(レック) 15103509

A00327 アンパンマンおしりふきケース(おしりふき1個入り) LEC(レック) 15103509
A00327 アンパンマンおしりふきケース(おしりふき1個入り) LEC(レック) 15103509
A00327 アンパンマンおしりふきケース(おしりふき1個入り) LEC(レック) 15103509

アンパンマンおしりふきケース(おしりふき1個入り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個種類ドキンちゃん注文コード15103509品番A00327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

アンパンマンの可愛いおしりふきケースです。デコボコシートのおしりふき1個パック入り。
赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。ウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。
成分の99%が純水でできたおしりふき1パック入り。保湿成分桃エキス配合。汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。 パラベン、PG、アルコール、香料、着色料無添加。
子供のいたずら防止に安心の閉開ボタンのロック機能付き。(品番:A00325/アンパンマン、品番:A00326/ばいきんまん、品番:A00327/ドキンちゃん の3つのキャラクターがございます)

用途
おしりふき、ウェットティッシュケース
成分水、モモ果汁、モモ種子エキス、モモ葉エキス、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド種類ドキンちゃんシートサイズ(mm)約180×140
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする